FG
FGの 除草具
FGの ネジリ鎌
超軽量ステン片手ワイド鎌
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
70339265
品番
#193250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
柄部にアルミパイプを採用し超軽量化を実現。 直刃で引き刈り、波刃で刈り払いができます。 頭部ステンレス製でさびにくい。
用途
除草作業
材質
頭部/ステンレス、柄部/アルミパイプ、グリップ/PP
全長(mm)
420
質量(g)
120
柄長さ(mm)
330
頭部幅(mm)
165
頭部高さ(mm)
30