APショベル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70339299 品番 #1043
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

柄部にアルミパイプ柄を採用。 金象印パイプショベル丸形と比較し、マイナス25%軽量化。 頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。

種別角形 全長(mm)970 質量(kg)1.6 材質(頭)ショベル鋼板S50C相当 頭部長(mm)300 頭部幅(mm)255 頭部板厚(mm)1.6 頭部肩幅(mm)230

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする