APかるーいゾーショベル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70339317 品番 #1067
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

柄部にアルミパイプ柄を採用。 金象印ショベル丸形シリーズ(フルサイズ)の中で最軽量の1.15kg。 頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。

種別角形 全長(mm)970 質量(kg)1.35 材質(頭)ショベル鋼板S50C相当 頭部長(mm)300 頭部幅(mm)255 頭部板厚(mm)1.2 頭部肩幅(mm)225

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする