YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 使いきり手袋
YAMAZEN(山善)の 塩化ビニール ディスポ手袋
セーフプラスチックグローブ パウダーフリー 粉なし 塩ビ手袋 使い捨てグローブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚×10セット)
注文コード
70341224
品番
YTB-SS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
【塩化ビニル/パウダーフリー】
薄手でやわらかいパウダーフリータイプの使い捨て手袋。軽作業におすすめ。
サイズ
SS
全長(cm)
23.5
中指長(cm)
7.1
手の平幅(cm)
7.5
材質
塩化ビニル
粉有無
粉なし
エンボス加工
エンボスなし
入数(枚)
1000
用途
軽作業におすすめ。作業がしやす使い切り手袋、ポリエチ手袋、使い捨て手袋として。
厚さ(mm)
0.07
タイプ
粉なし