アシックス
アシックスの プロテクティブスニーカー
ウィンジョブ CP301
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
70341286
品番
FCP301.600
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,750
販売価格(税別)
¥
12,500
バスケットに入れる
砂や水が入りにくく、脱ぎ履きの便利なベルトタイプ。
サイズ(cm)
22.5
足幅
ワイド(3E相当)
色
レッド/グレー
機能
耐油性ラバー
仕様
A種先芯入り
形状
ローカット
規格
JSAA規格
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
スニーカー