アシックス
アシックスの プロテクティブスニーカー
ウィンジョブ CP301
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
24.0
注文コード
70341313
品番
FCP301.600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
が
14
種類から選べます
他の種類を見る
砂や水が入りにくく、脱ぎ履きの便利なベルトタイプ。
サイズ(cm)
24.0
足幅
ワイド(3E相当)
色
レッド/グレー
機能
耐油性ラバー
仕様
A種先芯入り
形状
ローカット
規格
JSAA規格
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
スニーカー