ウィンジョブ CP301

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)25.0 注文コード70341338 品番FCP301.600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ14種類から選べます 他の種類を見る

砂や水が入りにくく、脱ぎ履きの便利なベルトタイプ。

サイズ(cm)25.0 足幅ワイド(3E相当) レッド/グレー 機能耐油性ラバー 仕様A種先芯入り 形状ローカット 規格JSAA規格 アズワン品番65-0256-14 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする