ANH-365 なめたネジはずしビット ANEX 70341468 ANH-365 なめたネジはずしビット ANEX 70341468 ANH-365 なめたネジはずしビット ANEX 70341468 ANH-365 なめたネジはずしビット ANEX 70341468

なめたネジはずしビット

(44件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容M6〜M8対応ビット、スペアドリル(3mm)、専用レンチ、専用スパナ、固定用ネジ×各1 注文コード70341468 品番ANH-365
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品はセット内容など7種類から選べます 他の種類を見る

なめたネジを簡単に外すことが出来る!
ドリルで穴があくネジであれば使用可能。
スペアネジ・スペアドリルを追加しました。
先端が交換できるので万が一ねじ部・ドリル部が折れても交換可能。
再度使用することが出来ます。

セット内容M6〜M8対応ビット、スペアドリル(3mm)、専用レンチ、専用スパナ、固定用ネジ×各1 アズワン品番65-1969-59
注意
※ドリルネジ・コーススレッド・タッピングネジ・六角穴付きボルトには対応しておりません。
※熱処理(HRC40以上)したネジは穴あけが難しい為、使用できません。
※過負荷によるドリル部・ねじ部が折れないように電動ドライバーのインパクト衝撃を避け、ビットを垂直にして作業してください。

商品説明動画

ANEX_なめたネシ?はす?しヒ?ット
この動画は、9人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:22

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 44
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39260148
2025-07-24
用途:
なめたネジのの取り外し

最適なサイズの穴開けドリルがついているので、これだけあれば作業できます。信頼できるメーカーであるのもポイントです。

対象商品:
70341425
2023-03-14
用途:
バイクのスピードメーターを、外すときに使用しました。
NCカンパニー 様 (卸売・小売業)

十字のボルトのねじ山を、ダメにしましたが、この商品で簡単に外れました、とても良い商品です。

対象商品:
70341425
2022-07-12
用途:
なめたネジはずしビット

3〜4mmのビスがなめてネジザウルスが使えないときにこれを使っています。コツが必要ですが結構助けられています。

1人が参考にしています
対象商品:
70341452
2021-10-04
用途:
ボルト折れに対して抜き取り
サービス業

非常に使いやすく精度も良好です。一発で抜けました。ピンチからの脱出でき、助かりました。やはり道具は、しっかりしたものを選ぶのが大事ですね。

1人が参考にしています
対象商品:
70341425
2022-03-21
用途:
M5ボルトの頭折れに使用
その他業種

折れました。ネジロックが効いていたのが原因かと。
しっかり温められたりすると良いかもです。

対象商品:
70341425
2021-07-28
用途:
車の細かい所
中村石工業 様 (建設業・工事業)

最初は半信半疑で購入しましたが、車の細かな所のネジがボケて外れなかったが購入したビットで回してみたらスンナリ外れたのにはビックリしました。
もう手放せない道具の一つになりました。

対象商品:
70341425
2021-02-18
用途:
ねじ取り
アロウライフ企画 様 (その他業種)

なめたネジを外すのにはとても重宝する、是非1セット持っていると便利

対象商品:
70341425
2020-10-19
用途:
ネジ山がなめてしまったネジの取り外し
医療・福祉・介護関連業

ネジ山がなめて外せない中で、この商品を発見。
よく説明書を呼んでトライ。
すぐにネジが外れて感動しました。
慣れればサクサク作業できます。
購入して良かったです!

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする