ハートフルジャパン
ハートフルジャパンの 切断
ハートフルジャパンの 切断機用カッター(チップソー)
オールマイティプロ JIS付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
70341522
品番
255×48P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
強力縦埋め込み、4面フル研磨。抵抗を少なくする為、刃数を増やしています。
外径(Φmm)
255
穴径(Φmm)
25.4
刃数(p)
48
用途
竹、笹、ススキ、雑草刈に
質量(g)
500