段差解消 クイックスロープ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70341565 品番 8442-71
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

低い敷居の段差はこれひとつでクイック解消!
柔軟性に優れ、どのタイプの床にも簡単に取付可能です。
高さ4mm/6mm/8mmには取付用テープ、10mm/12mmには取付用パッドが付属しています。
幅はカットして調節できます。

高さ(mm)6 寸法1000×50×6 付属品取付テープ5枚 耐荷重(t)2 適合段差(cm)0.6 材質低密度ポリエチレン
注意
※粘着テープまたはねじでしっかりと固定できる平坦な床でお使いください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:304

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-10
用途:
ドア妻側の段差解消
有限会社石井製作所 様 (製造業)

会社のトイレをリフォームして入口のドアも交換したら、個室内とドアの妻側のフレームに5〜6o位の段差ができてしまった。
いろいろとスロープを探したが5〜6o段差を埋めるものがやっと見つかり購入しました、裏側に両面テープが付いていましたが、あまり効果があると思えず
強力な両面テープを追加して設置しました、段差が解消されて靴のつま先をひっかけずに済むようになりました。

対象商品:
70341574
2024-09-06
用途:
車椅子玄関ドア段差の解消
医療・福祉・介護関連業

8ミリを使用。斜辺のサイズが他製品より長いので選択した。薄い玄関マットを上に重ねてちょうどよい。8ミリサイズは殆んど無いので重宝した。玄関内に入る際にはバックで進むとスムーズです。

対象商品:
70341574
2021-08-27
用途:
出入り口の段差解消
サービス業

以前、12mmの製品を利用して段差の解消に役立っていて、今回、段差は同じものの網戸の明け閉めに床との間隔が10mm必要な為、8mmの製品で代用したところ問題無く台車の通過ができていて、大変役立っています。

対象商品:
70341592
2022-03-08
用途:
お客様が体験する装置に入る入口の段差解消
トヨタ産業技術記念館 様

取り付けが簡単で、見た目もいいので満足しています。

対象商品:
70341574
2020-02-14
用途:
段差解消
建設業・工事業

8o以下でも、金具固定部材があればよいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする