※着用例
東洋リントフリー
東洋リントフリーの クリーンルーム用ウェア
東洋リントフリーの クリーンウェア
東洋リントフリーの 上着 クリーンウェア
TriApex クリーンウェア 上着
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
70341584
品番
JA251B
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
吸汗速乾性、抗菌防臭性を持つ防塵服です。
ISOレベル8・清浄度クラス100000対応。
用途
クリーンルーム用(製薬・食品等)、異物混入対策
仕様
女性用、スタンドカラー、センターファスナー、袖口ゴム入り、体側にピンクの配色、上着裾ゴム絞り
色
ホワイト×ピンク
サイズ
S
グレード
クラス100000(ISO 8)
混率(%)
ポリエステル100
バスト(cm)
100
裄丈(cm)
69
上着丈(cm)
56
アズワン品番
64-8903-50
生地性能
制電性・抗菌防臭性・防汚性・吸汗速乾性
注意
※ご使用前に環境に応じたクリーニングを行って下さい。
※パンツ・フード・グローブ・シューズは別売りです。
※生地にはストライブ状に導電糸が入っています。