※着用例

JB256A TriApex クリーンウェア 上着 東洋リントフリー 70341749 JB256A TriApex クリーンウェア 上着 東洋リントフリー 70341749 JB256A TriApex クリーンウェア 上着 東洋リントフリー 70341749

TriApex クリーンウェア 上着

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 70341749 品番 JB256A
参考基準価格(税別)¥6,950 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

薄手の吸汗・速乾性に優れた素材を採用した防塵服です。
室温が高めの環境に対応します。
ISOレベル8・清浄度クラス100000対応。

ブルー 生地性能制電性・抗菌防臭性・防汚性・吸汗速乾性 グレードクラス100000(ISO 8) サイズL 混率(%)ポリエステル100 上着丈(cm)66 バスト(cm)118 肩幅(cm)48 袖丈(cm)58 用途クリーンルーム用、異物混入対策 仕様男性用、レギュラーカラー、センターファスナー、袖口ゴム入り、上着裾ゴム絞り アズワン品番65-1917-11
注意
※ご使用前に環境に応じたクリーニングを行って下さい。
※パンツ・キャップ・グローブ・シューズは別売りです。
※生地にはストライブ状に導電糸が入っています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする