※着用例
東洋リントフリー
東洋リントフリーの クリーンルーム用ウェア
東洋リントフリーの クリーンウェア
東洋リントフリーの 上着 クリーンウェア
TriApex クリーンウェア 上着
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
70341803
品番
JB257B
参考基準価格(税別)
¥6,570
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
活動的なジャンパータイプの防塵服・女性用上着です。
男性との仕様統一感がポイントです。
ISOレベル8・清浄度クラス100000対応。
色
ホワイト
生地性能
防塵・制電性・抗菌防臭性・防汚性・吸汗速乾性
グレード
クラス100000(ISO 8)
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル100
仕様
女性用、レギュラーカラー、センターファスナー、袖口ゴム入り、上着裾ゴム絞り
上着丈(cm)
59
バスト(cm)
104
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
52
用途
クリーンルーム用、異物混入対策
アズワン品番
65-1917-17
注意
※ご使用前に環境に応じたクリーニングを行って下さい。
※パンツ・キャップ・グローブ・シューズは別売りです。
※生地にはストライブ状に導電糸が入っています。