※着用例

JB257B TriApex クリーンウェア 上着 東洋リントフリー 70341873 JB257B TriApex クリーンウェア 上着 東洋リントフリー 70341873 JB257B TriApex クリーンウェア 上着 東洋リントフリー 70341873

TriApex クリーンウェア 上着

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 70341873 品番 JB257B
参考基準価格(税別)¥6,570 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

活動的なジャンパータイプの防塵服・女性用上着です。
男性との仕様統一感がポイントです。
ISOレベル8・清浄度クラス100000対応。

ブルー 生地性能防塵・制電性・抗菌防臭性・防汚性・吸汗速乾性 グレードクラス100000(ISO 8) サイズM 混率(%)ポリエステル100 仕様女性用、レギュラーカラー、センターファスナー、袖口ゴム入り、上着裾ゴム絞り 上着丈(cm)59 バスト(cm)104 肩幅(cm)40 袖丈(cm)52 用途クリーンルーム用、異物混入対策 アズワン品番65-1917-24
注意
※ご使用前に環境に応じたクリーニングを行って下さい。
※パンツ・キャップ・グローブ・シューズは別売りです。
※生地にはストライブ状に導電糸が入っています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする