※着用例
東洋リントフリー
東洋リントフリーの クリーンルーム用ウェア
東洋リントフリーの クリーンウェア
東洋リントフリーの 上着 クリーンウェア
TriApex クリーンウェア 半袖上着
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
70341968
品番
JB259B
参考基準価格(税別)
¥5,990
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
低発塵で吸汗・速乾性に優れた素材を採用した防塵服です。
室温の高い環境に対応します。
色
ホワイト×ピンク
生地性能
制電性・抗菌防臭性・防汚性・吸汗速乾性・低発塵性
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル100
仕様
女性用、レギュラーカラー、センターファスナー、半袖スモック、上着裾フリー
上着丈(cm)
69
バスト(cm)
110
肩幅(cm)
44
裄丈(cm)
24
用途
クリーンルーム用(半導体・精密機器等)
アズワン品番
64-8903-60
注意
※ご使用前に環境に応じたクリーニングを行って下さい。
※パンツ・キャップ・シューズは別売りです。
※生地にはストライブ状に導電糸が入っています。