※着用例

JB259B TriApex クリーンウェア 半袖上着 東洋リントフリー 70341995 JB259B TriApex クリーンウェア 半袖上着 東洋リントフリー 70341995 JB259B TriApex クリーンウェア 半袖上着 東洋リントフリー 70341995

TriApex クリーンウェア 半袖上着

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 70341995 品番 JB259B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

低発塵で吸汗・速乾性に優れた素材を採用した防塵服です。
室温の高い環境に対応します。

ホワイト×ピンク 生地性能制電性・抗菌防臭性・防汚性・吸汗速乾性・低発塵性 サイズ5L 混率(%)ポリエステル100 仕様女性用、レギュラーカラー、センターファスナー、半袖スモック、上着裾フリー 上着丈(cm)78 バスト(cm)124 肩幅(cm)50 裄丈(cm)27 用途クリーンルーム用(半導体・精密機器等) アズワン品番64-8903-63
注意
※ご使用前に環境に応じたクリーニングを行って下さい。
※パンツ・キャップ・シューズは別売りです。
※生地にはストライブ状に導電糸が入っています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする