※着用例

FD208C 防寒インナー半袖ベスト 東洋リントフリー 70342108 FD208C 防寒インナー半袖ベスト 東洋リントフリー 70342108 FD208C 防寒インナー半袖ベスト 東洋リントフリー 70342108

防寒インナー半袖ベスト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 70342108 品番 FD208C
参考基準価格(税別)¥7,810 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

クリーンルームの低温作業環境において、アウターウェアとのダブルウェアリングで寒さを防ぎます。
パンツ:FD306C(別売)と合わせて着用することで防寒対策が可能に。

用途クリーンルーム用(製薬・食品等)、異物混入対策 仕様男女共用、衿部フライス使用、センターファスナー、袖なしベストタイプ グレー サイズ3L 混率(%)ポリエステル100(表地) バスト(cm)105 裄丈(cm)50 上着丈(cm)85 アズワン品番64-8901-64 生地性能帯電防止・防寒
注意
※パンツ・インナーシャツ・ソックスは別売りです。
※生地にはストライブ状に導電糸が入っています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする