※着用例
東洋リントフリー
東洋リントフリーの クリーンルーム用ウェア
東洋リントフリーの クリーンウェア
東洋リントフリーの 上着 クリーンウェア
防寒インナー長袖上着
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
70342117
品番
FD209C
参考基準価格(税別)
¥9,470
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
クリーンルームの低温作業環境において、アウターウェアとのダブルウェアリングで寒さを防ぎます。
パンツ:FD306C(別売)と合わせて着用することで防寒対策が可能に。
用途
クリーンルーム用(製薬・食品等)、異物混入対策
仕様
男女共用、衿・袖口部フライス使用、センターファスナー、長袖ジャンパータイプ
色
グレー
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル100(表地)
バスト(cm)
110
裄丈(cm)
76
上着丈(cm)
70
アズワン品番
64-8901-65
生地性能
帯電防止・防寒
注意
※パンツ・インナーシャツ・ソックスは別売りです。
※生地にはストライブ状に導電糸が入っています。