※着用例

FD209C 防寒インナー長袖上着 東洋リントフリー 70342135 FD209C 防寒インナー長袖上着 東洋リントフリー 70342135 FD209C 防寒インナー長袖上着 東洋リントフリー 70342135

防寒インナー長袖上着

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 70342135 品番 FD209C
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥9,470 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

クリーンルームの低温作業環境において、アウターウェアとのダブルウェアリングで寒さを防ぎます。
パンツ:FD306C(別売)と合わせて着用することで防寒対策が可能に。

用途クリーンルーム用(製薬・食品等)、異物混入対策 仕様男女共用、衿・袖口部フライス使用、センターファスナー、長袖ジャンパータイプ グレー サイズLL 混率(%)ポリエステル100(表地) バスト(cm)120 裄丈(cm)80 上着丈(cm)80 アズワン品番64-8901-67 生地性能帯電防止・防寒
注意
※パンツ・インナーシャツ・ソックスは別売りです。
※生地にはストライブ状に導電糸が入っています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする