※着用例

防寒インナーパンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70342153 品番 FD306C
参考基準価格(税別)¥8,180 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

クリーンルームの低温作業環境において、アウターウェアとのダブルウェアリングで寒さを防ぎます。
上着:FD208C(半袖ベスト)、FD209C(長袖上着)と合わせて着用することで防寒対策が可能に。

用途クリーンルーム用(製薬・食品等)、異物混入対策 仕様男女共用、ウエスト後ろ半ゴム絞り、裾口フライス使用 グレー サイズM 混率(%)ポリエステル100(表地) 股下(cm)65 ウエスト(cm)70〜96 ズボン丈(cm)94 アズワン品番64-8901-69 生地性能帯電防止・防寒
注意
※インナーシャツ・ソックスは別売りです。
※生地にはストライブ状に導電糸が入っています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする