曜日別特売
FD306C 防寒インナーパンツ 東洋リントフリー 70342169

※着用例

防寒インナーパンツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズL
内容量1本注文コード70342169品番FD306C
参考基準価格(税別)¥8,180販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

クリーンルームの低温作業環境において、アウターウェアとのダブルウェアリングで寒さを防ぎます。
上着:FD208C(半袖ベスト)、FD209C(長袖上着)と合わせて着用することで防寒対策が可能に。

用途
クリーンルーム用(製薬・食品等)、異物混入対策
仕様男女共用、ウエスト後ろ半ゴム絞り、裾口フライス使用グレーサイズL混率(%)ポリエステル100(表地)股下(cm)68ウエスト(cm)72~100ズボン丈(cm)97アズワン品番64-8901-70生地性能帯電防止・防寒
注意
※インナーシャツ・ソックスは別売りです。
※生地にはストライブ状に導電糸が入っています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする