※着用例
東洋リントフリー
東洋リントフリーの クリーンルーム用ウェア
東洋リントフリーの クリーンウェア
東洋リントフリーの 上着 クリーンウェア
ミドラー長袖上着
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
70342223
品番
FF210C
参考基準価格(税別)
¥7,560
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
ポリエステルフィラメントのニット素材を使用したミドラーです。
防塵服とのダブルウェアリングにより、さらに高い清浄度へ対応可能です。
パンツ:FF307C(別売)と共用して使用します。
用途
クリーンルーム用(半導体・精密機器等)
仕様
男女共用、衿部樹脂ホック止め、袖口フライス
色
グリーン
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル100
バスト(cm)
110
裄丈(cm)
84
上着丈(cm)
75
生地性能
帯電防止
注意
※パンツは別売りです。
※生地にはストライブ状に導電糸が入っています。