コンパクトpHメータ LAQUAtwin

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70342274 品番 pH-11B
参考基準価格(税別)¥26,700 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

わずか一滴(0.1mL〜)のサンプルで酸性・アルカリ性が数値で見えるコンパクトpHメータです。
小型でも研究室用と同じガラス電極、温度補償機能を採用。
LAQUAtwin独自の平面センサだから、そのまま滴下するだけで測定できるのでビーカいらず、さらに川などに直接つけてそのまますくい取って測定できます。

分解能0.1pH 校正最大2点 温度表示- 用途熱帯魚の飼育水・河川・湖沼・温泉・排水・土壌・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育など 付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、pH標準液(pH6.86、pH4.01)各1本(14mL)、サンプリングシートB 5枚 測定範囲pH0〜14 質量(g)約50(電池を除く) 使用温度範囲(℃)5〜40 外形寸法(mm)164×29×20(突起部を除く) 電源コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個 測定項目pH 精度±0.1pH 測定範囲(pH)0〜14 表示方式カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)164×20×29 精度(pH)±0.1 温度補償自動温度補償 連続使用時間(時間)約400(バックライトオフ設定時) pHガラス電極法 使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと) 電池寿命(時間)連続使用約400(バックライトオフ設定時) 測定原理ガラス電極法 ディスプレイカスタム(モノクロ) 試料容量(mL)0.1以上 オートパワーオフ30分 主な機能標準液自動認識/ 標準液NIST/USA選択可能 オートホールド/オートスタビリティ機能 オートパワーオフ(30分)/バッテリー残量表示/センサ交換可能 アズワン品番64-9332-03 主材質ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP67相当 分解能(pH)0.1 使用周囲湿度(%RH)85以下(ただし結露しないこと)
注意
※水中では使用不可です
※2023年末頃よりパッケージ変更がございましたが、仕様に変更はございません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:167

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-03
用途:
pH測定
農・林・水産業

以前購入した物が古くなったので再度購入しました。
とても使いやすく気に入っています。

対象商品:
70342292
2021-03-13
用途:
培養液の測定

コンパクトで良い。メンテナンスも楽。価格がもう少し安ければなお良い。

1人が参考にしています
対象商品:
70342274
2021-05-21
用途:
食品のpH測定
製造業

本体も付属品の標準液も扱いやすくて良い。
センサー部だけ買い直しできるのでこの商品に決めたが、耐久性に期待したい。

3人が参考にしています
対象商品:
70342274
2020-11-07
用途:
惣菜製造時のpH計測
卸売・小売業

手軽にすぐにphを図ることができるのでとても便利です

対象商品:
70342274
2020-02-19
用途:
地盤改良現場でPH調査
株式会社ミナトク 様 (卸売・小売業)

コンパクトで軽量、扱いやすかった。価格もてごろで、良いと思う。

対象商品:
70342274
2020-09-29
用途:
pH測定
教育・研究機関

センサー部がすぐにひび割れして、測定できなくなった。

6人が参考にしています
対象商品:
70342292
2019-02-10
用途:
pH measurement
Hiroshima University 様 (教育・研究機関)

This product is a very recommended product!

対象商品:
70342274
2018-11-21
用途:
食品のpH測定
教育・研究機関

正確、簡便、たいへん使いやすい。高価で小さいが信頼性が高いと思う。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする