コンパクト硝酸イオンメータ LAQUAtwin

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70342317 品番 NO3-11C
参考基準価格(税別)¥48,200 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

少量(0.3mL〜)のサンプルを直接滴下するだけで硝酸イオンを測定するコンパクトな硝酸イオンメータです。イオン電極法*により、信頼性の高いイオン測定が可能です。活用しやすいスタイルとワイドな測定範囲で、土壌、農作物のおいしさの管理など硝酸イオン測定のあらゆるシーンにフレキシブルに活用可能です。作物用の搾汁や土壌の調製など測定に必要なものをキット化した LAQUAtwin NO3-11C(作物用) LAQUAtwin NO3-11S(土壌用)と幅広く使用できるB-743(一般用)をラインアップ。

測定項目硝酸イオン(作物体用) 測定原理イオン電極法 試料容量(mL)0.3以上 付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、硝酸イオン標準液(300ppm、5000ppm)各1本(14mL)、サンプリングシートB 5枚 測定範囲NO3--:100〜9900ppm(mg/L) NO3-- -N:23〜2200ppm(mg/L) 質量(g)約50(電池を除く) 使用温度範囲(℃)5〜40 用途土壌・栽培管理・食品・農作物の生育管理など 外形寸法(mm)164×29×20(突起部を除く) 電源コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個 精度±10%(読み値に対して) 表示方式カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示 分解能0〜99ppm:1ppm、100〜990ppm:10ppm、1000〜9900ppm:100ppm 温度表示0〜50℃/0.1℃ 使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと) 電池寿命(時間)連続使用約400(バックライトオフ設定時) 校正最大2点 主な機能低濃度・高濃度校正点の任意変更可能 温度センサ調整機能/オートホールド オートスタビリティ機能 オートパワーオフ(30分)/バッテリー残量表示/センサ交換可能 アズワン品番64-9332-08 主材質ABS樹脂 防水性IP67
注意
※水中では使用不可です。
※試料中に含まれる測定対象以外のイオンの影響を受ける場合があります。
※2023年末頃よりパッケージ変更がございましたが、仕様に変更はございません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:171

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70342335
2022-11-12
用途:
植物工場の灌液・排液の測定に使用
農・林・水産業

トマト栽培の灌液の窒素量の測定に使用。
問題なく使用できていたが、5ヵ月で校正が出来なくなり、電極を交換した。
故障の原因は不明だが・・・、交換してしばらく様子をみる予定。

1人が参考にしています
対象商品:
70342335
2022-05-29
用途:
水質の検査
電気・ガス・熱供給・水道業

これを買って毎日測定が捗るようになり良かったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする