※着用例
東洋リントフリー
東洋リントフリーの クリーンルーム用ウェア
東洋リントフリーの クリーンウェア
東洋リントフリーの ズボン クリーンウェア
TriApex クリーンパンツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ
S
色
ホワイト
注文コード
70342336
品番
FH304A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,590
この商品は
サイズ・色
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
ウエスト後ろ半ゴム絞り、前ファスナー付きの防塵パンツです。
色
ホワイト
生地性能
帯電防止・防塵
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル100
仕様
ウエスト後ろ半ゴム絞り、前ファスナー付き、男性用
ウエスト(cm)
60〜88
ズボン丈(cm)
98
股下(cm)
69
用途
クリーンルーム用(半導体・精密機器・製薬・食品等)、異物混入対策
注意
※ご使用前に環境に応じたクリーニングを行って下さい。
※シューズは別売りです。
※生地にはストライブ状に導電糸が入っています。