コンパクトナトリウムイオンメータ LAQUAtwin

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70342353 品番Na-11
参考基準価格(税別)¥46,000 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

少量(0.3mL〜)のサンプルを直接滴下するだけでナトリウムイオンを測定するコンパクトなナトリウムイオンメーターです。LAQUAtwin独自の選択性にすぐれた平面型イオン電極を採用し、他のイオンの影響を受けにくく、イオン電極法により正確にイオン濃度を測定します。

用途健康管理・食品工程管理・環境測定・塩害対策など 付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、ナトリウムイオン標準液(150ppm、2000ppm)各1本(14mL)、サンプリングシートB 5枚 測定範囲2〜9900ppm(mg/L) 質量(g)約50(電池を除く) 使用温度範囲(℃)5〜40 外形寸法(mm)164×29×20(突起部を除く) 電源コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個 測定項目ナトリウムイオン 精度±10%(読み値に対して) 表示方式カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示 分解能0〜99ppm:1ppm、100〜990ppm:10ppm、1000〜9900ppm:100ppm 温度表示0〜50℃/0.1℃ 使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと) 電池寿命(時間)連続使用約400(バックライトオフ設定時) 校正最大2点 測定原理イオン電極法 試料容量(mL)0.3以上 主な機能低濃度・高濃度校正点の任意変更可能 温度センサ調整機能/オートホールド オートスタビリティ機能 オートパワーオフ(30分)/バッテリー残量表示/センサ交換可能 アズワン品番1-7344-21 主材質ABS樹脂 防水性IP67
注意
※水中では使用不可です。
※試料中に含まれる測定対象以外のイオンの影響を受ける場合があります。
※2023年末頃よりパッケージ変更がございましたが、仕様に変更はございません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:171

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70342353
2022-04-27
用途:
イネの塩害の濃度測定
国立大学法人島根大学 様 (その他業種)

センサーの寿命がどれくらいなのかが知りたい。使いやすい。もう少し値段が安くならないか?また同型の塩濃度計と測定値はどれくらい異なるものだろう。

対象商品:
70342353
2021-02-04
用途:
排水中の濃度確認
アルファ・ラバル株式会社 様

校正は簡単で、2点校正の標準液付きですので
精度よく簡単に確認することができました。
オーバーレンジする場合に蒸留水で薄めて対応するので
倍に薄めるのが簡単に出来る目盛りとか、工夫があるとより助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする