※着用例

TriApex クリーンパンツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70342388 品番 FH304A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

ウエスト後ろ半ゴム絞り、前ファスナー付きの防塵パンツです。

ホワイト 生地性能帯電防止・防塵 サイズ4L 混率(%)ポリエステル100 仕様ウエスト後ろ半ゴム絞り、前ファスナー付き、男性用 ウエスト(cm)80〜108 ズボン丈(cm)116 股下(cm)84 用途クリーンルーム用(半導体・精密機器・製薬・食品等)、異物混入対策
注意
※ご使用前に環境に応じたクリーニングを行って下さい。
※シューズは別売りです。
※生地にはストライブ状に導電糸が入っています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする