曜日別特売
S030 LAQUAtwin カリウムイオンセンサ HORIBA 70342475

LAQUAtwin カリウムイオンセンサ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード70342475品番S030
参考基準価格(税別)¥13,400販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

pHや他のイオンの影響を受けないLAQUAtwin独自の選択性にすぐれた平面型カリウムイオン電極

測定範囲
4~9900 ppm(mg/L)
2~5000(kg/10a)(土壌と水の抽出比1:5の時)
適合本体B-731/LAQUAtwin-K-11使用温度範囲(℃)5~40測定項目カリウムイオン使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)試料容量(mL)0.3mL以上
注意
※書類付商品についてはWEB注文限定です
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※2023年末頃よりパッケージ変更がございましたが、仕様に変更はございません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-14
用途: カリウムの濃度の測定
教育・研究機関

本体をしばらく使用していなく、校正が出来なかったため電極を交換しました。
問題なく使用できました。

対象商品 : 70342475
2021-08-17
用途: 牧草中のカリウム測定
サービス業

本体は別途購入して利用していましたが、センサー部不調に速やかに対応、交換し測定できました。
目安程度に考えてはいますが、研究機関でも使えるとされており満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする