※着用例

TriApex クリーンフード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70342546 品番 JL491C
参考基準価格(税別)¥2,880 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

異物混入防止対策として、顔周りにソフトフィット素材を採用した防塵フードです。
衿元は合せなしの被り式仕様となっております。

ホワイト 生地性能帯電防止・吸汗速乾・防塵 サイズS 材質ポリエステル/ポリウレタン 用途クリーンルーム用、異物混入対策 仕様快適性、男女共用、顔周りにソフトフィット素材、マスク掛け付き、メガネ通し穴付き、後頭部ゴム絞り(1本)、衿元合せなしの被り式仕様、タレ部分はムレ対策の薄地素材 アズワン品番65-1918-02
注意
※ご使用前に環境に応じたクリーニングを行って下さい。
※防塵服は別売りです。
※生地にはストライブ状に導電糸が入っています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フード・キャップ クリーンルーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする