※着用例
東洋リントフリー
東洋リントフリーの クリーンルーム用ウェア
東洋リントフリーの フード・キャップ クリーンルーム
東洋リントフリーの クリーンフード
TriApex クリーンフード
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70342573
品番
JL491C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
異物混入防止対策として、顔周りにソフトフィット素材を採用した防塵フードです。
衿元は合せなしの被り式仕様となっております。
色
ホワイト
生地性能
帯電防止・吸汗速乾・防塵
サイズ
LL
材質
ポリエステル/ポリウレタン
用途
クリーンルーム用、異物混入対策
仕様
制電性、快適性、吸汗速乾性、男女共用、顔周りにソフトフィット素材、マスク掛け付き、メガネ通し穴付き、後頭部ゴム絞り(1本)、衿元合せなしの被り式仕様、タレ部分はムレ対策の薄地素材
アズワン品番
65-1918-05
注意
※ご使用前に環境に応じたクリーニングを行って下さい。
※防塵服は別売りです。
※生地にはストライブ状に導電糸が入っています。