※着用例
東洋リントフリー
東洋リントフリーの 一般・作業マスク
東洋リントフリーの クリーンルーム用マスク
ディスポーザブルマスク(頭掛け型)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(50枚)
注文コード
70342747
品番
FZ555C
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥4,730
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
クリーンルーム向けの使い捨てマスクです。頭掛け型。
頭部にゴムをタスキ掛けして使用します。
フィルター性のある不織布素材などを使用し、幅広いゾーンに対応します。
形状
プリーツ型
色
ホワイト
構造
3層
サイズ
フリー
寸法(縦×横)(mm)
90×175
ひもタイプ
オーバーヘッド
入数(枚)
50
用途
クリーンルーム用
仕様
3PLY
材質
ポリプロピレン不織布
注意
※クリーン洗浄処理はされておりません。