※着用例

クリーンルーム用マスク(面ファスナー付き)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5枚) 注文コード 70342756 品番 FZ559C
参考基準価格(税別)¥6,650 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

全面メッシュ素材で息苦しさを解消した、クリーンルーム用マスクです。
頬部に面ファスナーが付いている東洋リントフリー製フードと組み合わせてご使用下さい。

形状立体型 ホワイト 構造2層 サイズM 入数(枚)5 用途クリーンルーム用 仕様ノーズ部・アゴ部にストレッチ素材、ひも無し(専用フードと面ファスナーで着脱) 材質ポリエステル/ポリウレタン アズワン品番64-8903-36
注意
※単体ではご使用頂けません。
※対応フードと組み合わせてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする