※着用例
東洋リントフリー
東洋リントフリーの 一般・作業マスク
東洋リントフリーの クリーンルーム用マスク
クリーンルーム用マスク(面ファスナー付き)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(5枚)
注文コード
70342765
品番
FZ559C
参考基準価格(税別)
¥6,650
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
全面メッシュ素材で息苦しさを解消した、クリーンルーム用マスクです。
頬部に面ファスナーが付いている東洋リントフリー製フードと組み合わせてご使用下さい。
形状
立体型
色
ホワイト
構造
2層
サイズ
L
入数(枚)
5
用途
クリーンルーム用
仕様
ノーズ部・アゴ部にストレッチ素材、ひも無し(専用フードと面ファスナーで着脱)
材質
ポリエステル/ポリウレタン
アズワン品番
64-8903-35
注意
※単体ではご使用頂けません。
※対応フードと組み合わせてご使用ください。