AGF ブレンディ スティック ココア・オレ70本

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(70本) 注文コード70343343 品番59766
参考基準価格(税別)¥3,189 販売価格(税込) ¥3,238
販売価格(税別)
2,998

「わたし好みのオレにしよう。」でおなじみの「Blendy(ブレンディ)」 スティックは、お湯を注ぐだけで、お気に入りのカフェオレがパッと完成。クリーミー&スイートな味わいがスティック1本で手軽にマグカップサイズで楽しめる人気のインスタント スティックシリーズです。
AGF(エージーエフ) 「ブレンディ スティック」 ココアオレ 70本は、お湯だけでクリーミー。ココアとミルクがまろやかに溶け合った、風味豊かなミルクココアの大容量サイズです。1杯1杯がいつも便利な個包装スティックタイプ。
ココア、ミルク、砂糖のベストバランスを考えて特殊なミキサーで混合。いつでも変わらないおいしさを実現したスティックココアです。
ココアの粉末 (パウダー) タイプのスティックだからアイスでもホットでも飲みたいときに簡単にミルクココアがお楽しみいただけます。
スティック1本にいつもの半分のお湯と氷を入れれば、簡単にアイスミルクココアもお楽しみいただけます。
日常でもコーヒーギフトの手土産やプチギフトにもぴったりです。100杯分なので、オフィスやご自宅でたくさん消費される方にもおすすめなスティックココアです。

用途
●ホット:カップにスティック1本を入れます。お湯を180ml注ぎ、よくかきまぜてお召し上がりください。
●アイス:カップにスティック1本とお湯をいつもの半分90ml注ぎ、かきまぜます。氷を5〜6個入れ冷たくなるまでよくかきまぜてお召し上がりください。
必ず耐熱用の容器をご使用ください。
種類ココア・オレ シリーズブレンディ 本数70 アズワン品番65-0441-12
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。※商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際は、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
※本商品に含まれるアレルギー物質(特定原材料及びそれに準ずるもの) 乳成分
※オーブンの上など高温になる場所に保管すると、熱により中身の粉が固まる恐れがあります。
※開封時はカッター等のご使用をお控えください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:386

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする