電磁式回転検出器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ中モジュール用 出力電圧(V)2.5以上 注文コード70343569 品番MP-963
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品はタイプ・出力電圧など12種類から選べます 他の種類を見る

構造が簡単、剛性、耐環境性に優れ、振動、温度、油、塵埃などの影響を受けません。
非接触検出ですから、回転体に負荷をかけず安全な計測が可能。
自己発電型ですので、電源を必要とせず、現場設置に最適です。
防油、高温、超小型、長型など 豊富なラインアップ。

質量(g)約200 タイプ中モジュール用 使用温度範囲(℃)-10〜+90 出力電圧(V)2.5以上 周波数範囲(Hz)45〜15000 信号ケーブル無し 耐衝撃(m/s2)1960 耐振動(m/s2)147 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)16k 抵抗値(Ω)3.7〜4k 適合モジュール3〜10 インダクタンス(mH)1800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする