4K8K対応屋内用分配器(全端子電通型)金メッキ仕様(ブリスタータイプ)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70343613 品番SHG2AT-EP
2月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥2,905 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

2K・4K・8K対応屋内用金メッキ分配器(全端子電流通過型)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。小型化設計により取付スペースを取りません。

分配数2 用途室内用、2分配器全端子電流通過型 仕様金メッキ タイプ全端子電流通過型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分配器・分岐器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする