4K8K対応屋内用金メッキ4分配器 全端子電流通過型

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70343638 品番SHG4AT-EP
2月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥4,828 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

2K・4K・8K衛星放送で使用予定の3224MHzまで対応した分配器です。SHマーク取得済み。小型化設計により、取付スペースを取りません。また、亜鉛ダイカストの一体型筐体を採用した高シールド設計になっているため、妨害波の影響を受けにくい仕様となっています。

分配数4 用途室内用、4分配器全端子電流通過型 仕様金メッキ タイプ全端子電流通過型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分配器・分岐器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする