シモン
シモンの 耐切創手袋
シモンの 超高強度ポリエチレン 耐切創手袋
シモンの ポリウレタンコーティング 超高強度ポリエチレン
耐切創手袋 CR-180
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
70343709
品番
CR-180
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
EN388カットレベルC
超高強度ポリエチレンは耐候性、光や水に強い。
PUはフィット感があり薄く柔らか、指先を使う細かい作業に向いている
サイズ
M
全長(cm)
23
中指長(cm)
7.6
手の平幅(cm)
9
手のひらまわり(cm)
18
材質
本体:HPPE/スチール/ナイロン/スパンデックス、コーティング部:ポリウレタン
色
ホワイト×ブラック
ゲージ数
18
規格
EN388:2016規格
耐摩耗性
4
耐切創性
C
耐引裂き性
4
耐突刺し性
1
機能
耐候性、耐切創
入数(双)
1