耐切創手袋 CR-181

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 70343745 品番 CR-181
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

EN388カットレベルE
超高強度ポリエチレンは耐候性、光や水に強い。
PUはフィット感があり薄く柔らか、指先を使う細かい作業に向いている

サイズM 全長(cm)23 中指長(cm)7.6 手の平幅(cm)9 手のひらまわり(cm)18 材質本体:HPPE/スチール/ナイロン/スパンデックス、コーティング部:ポリウレタン グレー×ブラック ゲージ数18 規格EN388:2016規格 耐摩耗性4 耐切創性E 耐引裂き性4 耐突刺し性1 機能耐候性、耐切創 入数(双)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする