カーシャンプー バケツ入り 固形

(14件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個(6kg) 注文コード70344104 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
定期注文の受付は終了しました。 >代替品有り
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

バケツ入り固形シャンプーです。ボディの洗浄に最適です。
洗浄剤、起泡剤配合で、低温時でもブラシにしっかり絡み、クリーミーな泡で洗い心地が良く伸びが良いです。
日本国内製造。
バケツに水を入れ、泡立ててご使用ください。

用途自動車のボディ・タイヤの洗浄に 仕様固形 成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、ポリオキシエチレンアルキルエーテル硫酸エステルナトリウム、ホウ酸ナトリウム 液性弱アルカリ性 危険物の類別非危険物 適合塗装色全色対応
化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)
注意
※必ず商品記載の使用上の注意などをよくご確認の上使用して下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70344104 - 20790448 - バケツ入りカーシャンプー 固形 泡立ちの良いタイプ モノタロウ バケツ入りカーシャンプー 固形 泡立ちの良いタイプ モノタロウ 1個(5kg) 3,998 税込4,398 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:3510

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70344104
2023-06-18
用途:
自動車の洗車
自動車・二輪車・自転車関連業

泡立ち、洗浄力も抜群です!かつ、泡切れも良いため、非常に重宝しています!
又、リピートしたい逸品です!

対象商品:
70344104
2023-05-06
用途:
洗車

何度か購入しています。シャンプーは問題無いのですがバケツの材質が変わってから強度が無いように思います。今回購入したのは届いた時点で持ち手が割れていました。

対象商品:
70344104
2022-08-19
用途:
自動車の洗車
有限会社 和晋 様 (運輸・通信業)

ちょと早く溶けすぎる気がします 毎回 水を捨てなくてはなりません

2人が参考にしています
対象商品:
70344104
2022-07-30
用途:
水洗いしながらワックスがけできるのがいいイイね
知多岬運輸株式会社 様 (運輸・通信業)

大型車に自家用車と使用料を気にせずに
同じよう使えるのが助かる

対象商品:
70344104
2022-04-16
用途:
トラックの洗車
運輸・通信業

このカーシャンプーはリピートで何度も購入している。長持ちで泡立ちもよい為重宝しています。
代替品になっても変わらずリピートしていきます。

3人が参考にしています
対象商品:
70344104
2022-02-04
用途:
ダンプ洗車
その他業種

泡立ちが良くしっかり水にも溶けやすいので使いやすい洗剤です。
希望を言えば価格そのままでバケツいっぱいの容量があればもっと最高ですね!

2人が参考にしています
対象商品:
70344104
2022-05-04
用途:
重機車両の洗車時
トーノー基礎工事株式会社 様

開封してみたら、取っ手部分周辺が割れていたので持ち運び時に使えない。
配達時に割れたものと思われる。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
お届け時に商品破損があった場合は、商品問い合わせ窓口やお問い合わせフォームにてご連絡ください。よろしくお願いいたします
不良品 破損 汚損などの対応について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/184

対象商品:
70344104
2022-03-22
用途:
洗車

商品についてではないのですが、届いたバケツの端や取っ手が割れていました。
洗剤は問題なかったのでそのまま使用しましたが、できれば取っ手は割れずに届くと
助かります。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご指摘ありがとうございます。担当部署に申し伝え、改善に努めさせていただきます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーシャンプー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする