リゲッタ ドライビングローファー R277M

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 70344314 品番 R277M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,778
販売価格(税別)
7,980

カジュアルはもちろん仕事履きにもオススメの男女ローファー。
快適な履き心地だから立ち仕事が多い方にも相性バツグン。
かかとに芯が入っておらず返りがいいので急ぎの時など踏んで履いていただくことも可能です。

形状ローカット ブラック サイズS サイズ(cm)25〜25.5 材質(アッパー)合成皮革 材質(ソール)合成底(ポリウレタン) 標準質量(g/片足)335(片足) 足幅3E 足まわり(cm)24.3 甲被タイプスリッポン ヒール(cm)2.5 靴タイプスニーカー ストーム(cm)2 甲幅(cm)14.9 底幅(cm)9.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他用途・機能別靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする