リゲッタ ヒールストラップサンダル RW1002

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 70344409 品番 RW1002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,689
販売価格(税別)
6,990

バックベルト付きローリングヒールサンダル。
細部までこだわった足に優しいフォルム。
自然にやさしい歩行へサポート。
隙間を埋めるようなフィット感で疲れ知らずの足に。

材質合成皮革/合成底(ポリウレタン・TPR) 形状ローカット オフホワイト サイズLL 質量(g)320 サイズ(cm)25〜25.5 幅(cm)甲:13.2、底:8.4 ヒール(cm)6 靴タイプサンダル ストーム(cm)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする