リゲッタ
リゲッタの サンダル
リゲッタの カジュアルサンダル
リゲッタの ファッションサンダル
リゲッタ ヒールストラップサンダル RW1002
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ
L
サイズ(cm)
24〜24.5
色
ブラック
注文コード
70344436
品番
RW1002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・色
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
バックベルト付きローリングヒールサンダル。
細部までこだわった足に優しいフォルム。
自然にやさしい歩行へサポート。
隙間を埋めるようなフィット感で疲れ知らずの足に。
材質
合成皮革/合成底(ポリウレタン・TPR)
形状
ローカット
色
ブラック
サイズ
L
質量(g)
305
サイズ(cm)
24〜24.5
幅(cm)
甲:12.7、底:8.2
ヒール(cm)
6
靴タイプ
サンダル
ストーム(cm)
2.5