リゲッタワーク クロス ベルト サンダル RW- 1003

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 70344549 品番 RW1003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,981
販売価格(税別)
7,255

足もとスッキリのアシンメトリーサンダル。
リゲッタワークの定番人気商品です。
リゲッタファンのナースさんの足元を綺麗に見せるヒール高!
リゲッタワークの基本機能を備えています!

ブルー サイズ(cm)23〜23.5 材質甲材:合成皮革、底材:合成底(ポリウレタン) サイズM 標準質量(g/片足)約270(Mサイズ) 足幅3E相当 ヒール(cm)約5.5 靴タイプサンダル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする