リゲッタ ストラップパンプス RW0025

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 70344777 品番 RW0025
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,029
販売価格(税別)
6,390

細部までこだわった足に優しいフォルム。
自然にやさしい歩行へサポート。
隙間を埋めるようなフィット感で疲れ知らずの足に。

材質合成皮革・ポリエステル/合成底(ポリウレタン) ブラック サイズL 質量(g)225 サイズ(cm)24〜24.5 幅(cm)甲:14.7、底:8.2 ヒール(cm)2.5 靴タイプパンプス ストーム(cm)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする