Kenko(ケンコートキナー)
Kenko(ケンコートキナー)の ステージ/画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の 画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の 照明
LED丸型同軸スポット照明(3Wタイプ)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70345206
品番
LED-RDR/S(8-14-26)3W
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
高輝度スポット照明。
マクロレンズとの組み合わせで同軸照明として使用。
集光光学系を内蔵しメーカー従来品に比べ4倍の光量。
高倍率レンズや高速シャッターカメラに威力を発揮。
用途
ウェハ・金属面の検査。
LCD・ガラス基板の位置決め。
消費電力(W)
3.5
長さ(mm)
58.5
幅(mm)
26
高さ(mm)
26
定格電圧(V)
5
外径(Φmm)
26
発光色
赤
光源
可視光
照光形状
スポット形
最大使用条件
50