直流電流計

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70345443 品番DCA-2J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,161
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

リーズナブルでコンパクトなサイズ感
学生実験・簡易的な測定に適した電流計です。

精度(%)2.5 レンジ0〜200μA 接続端子バインディングポスト

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70345434
2023-02-04
用途:
USB電流の測定
その他業種

フルスケール3Aの電流計を探してました。この電流計の表示は思ったより大きめで指針は見やすいです。端子には内部抵抗と降下電圧が表示されております。
可動コイル式でトートバンド式ではないので衝撃には弱いかと思います。
磁界のマグネットには簡易設計の磁気鉄片が使われていて、そのためとても軽量になっています。過電流保護も省略されており、価格相応かと。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする