曜日別特売

直流電流計

直流電流計 - Joman(旧:MCP)
(1件のレビュー)

リーズナブルでコンパクトなサイズ感
学生実験・簡易的な測定に適した電流計です。

精度(%)2.5接続端子バインディングポスト内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンジ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70345434DCA-1J-0.2~0.6, -1~3A
3,161
取扱い終了
70345443DCA-2J0~200μA
3,161
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70345434
2023-02-04
用途: USB電流の測定
その他業種

フルスケール3Aの電流計を探してました。この電流計の表示は思ったより大きめで指針は見やすいです。端子には内部抵抗と降下電圧が表示されております。
可動コイル式でトートバンド式ではないので衝撃には弱いかと思います。
磁界のマグネットには簡易設計の磁気鉄片が使われていて、そのためとても軽量になっています。過電流保護も省略されており、価格相応かと。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする