ルート工業
ルート工業の 運搬機器
ルート工業の 運搬台車
ルート工業の コンテナ台車
ルートボーイ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70348522
品番
702PP-03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
スタッキング機能付のコンテナ台車(伸縮キャリー)です。不使用時には、安定して積み重ねることができるので場所をとりません。
長さ(mm)
520〜620
幅(mm)
320〜420
用途
工場・生産現場でコンテナの保管・運搬に
仕様
10mmピッチで伸縮自在
材質(キャスター)
ナイロン
最大積載量(kg)
200
キャスター径(Φmm)
75