※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- 低圧用Wフェルール(OA・SUS316L) オサメ工業 70349056 - 低圧用Wフェルール(OA・SUS316L) オサメ工業 70349056

低圧用Wフェルール(OA・SUS316L)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70349056 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
呼び径100A 材質SUS316L 質量(kg)0.51 寸法L(mm)25 寸法d(mm)108.3 寸法A(mm)135 寸法D(mm)114.3 寸法B(mm)125 寸法C(mm)116.8 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ツバ角度20°になります。
※使用可能クランプ…SCクランプ、HCクランプ
※相手側には低圧用Wフェルール(OB)又は低圧用キャップ(OB)をご使用下さい。
※他社製品とは互換性がありませんので、必ずメーカーの製品と合わせて使用して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする